CABLOFIL | GNDSB
Cosse de mise à la terre de connecteur boulonné fendu, peut accueillir des fils de terre de calibre AWG 4 - 14

Nº PIÈCE FAB.  GNDSB
Nº PIÈCE  324078
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cablofil chemin de câbles Wiremesh concept basé sur la performance, de sécurité et d’économie ; trois qualités qui font de Cablofil chemin de câbles Wiremesh système préféraient par les installateurs. Cablofil s’adapte aux configurations plus complexes, et sa structure donne une résistance maximale pour un poids minimal. La facilité de création d’accessoires, effectuées sur le site, ainsi que la vaste gamme d’accessoires uniques et universelles donne une liberté totale dans le routage combinée avec une installation exceptionnellement rapide.

Caractéristiques

  • Accueille les fils de mise à la terre AWG 3-14.
  • Utiliser un GNDSB chaque 60' et/ou à la fin de chaque chemin de câbles exécuter. Si le chemin de câbles est utilisé comme un conducteur de mise à la terre, utilisez l’une sur chaque section de la barre d’État pour une installation conforme code.
  • Fonctionne avec n’importe quel taille du plateau de Cablofil.
  • Listé UL, CSA approuvé.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Type PANIER MÉTALLIQUE