PANDUIT | GPL-34-3
Mise à la terre Clamp, bride de ressort, kcmil de SOL-2 0/250, 2"(50,8 mm) IPS en bronze

Nº PIÈCE FAB.  GPL-34-3
Nº PIÈCE  GPL-34-3
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Borne de masse,.365 en bronze-.575" fil ø gamme, 2" IPS.

Caractéristiques

  • Utilisé pour sol conducteur en cuivre parallèlement ou perpendiculairement à une tige, tube ou tuyau
  • Fabriqués à partir de haute résistance, bronze coulé électrolytique
  • Matériel de bronze de silicium de haute résistance fournit l’Assemblée fiable à long terme
  • Peut accueillir une large gamme de tube, tube, tige et chef d’orchestre tailles - minimise les besoins de l’inventaire
  • Répertorié UL pour mise à la terre et de collage et approprié pour l’enfouissement direct en terre ou en béton

Spécifications  :

Type PINCES ET CLIPS

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE