PANDUIT | GPL-51-1
Mise à la terre de Clamp, bride de ressort, 4 STR SOL-2/0, 3 1/2" 88,9 mm IPS en bronze

Nº PIÈCE FAB.  GPL-51-1
Nº PIÈCE  GPL-51-1
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Borne de masse,.204 en bronze-.419" fil ø gamme, 3 1/2" IPS.

Caractéristiques

  • Utilisé pour sol conducteur en cuivre parallèlement ou perpendiculairement à une tige, tube ou tuyau
  • Fabriqués à partir de haute résistance, bronze coulé électrolytique
  • Matériel de bronze de silicium de haute résistance fournit l’Assemblée fiable à long terme
  • Peut accueillir une large gamme de tube, tube, tige et chef d’orchestre tailles - minimise les besoins de l’inventaire
  • Répertorié UL pour mise à la terre et de collage et approprié pour l’enfouissement direct en terre ou en béton

Spécifications  :

Type PINCES ET CLIPS

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE