PANDUIT | GPQC17-1/0
Accès étage mise à la terre de Clamp, 1 3/4 "(44,5 mm) rond

Nº PIÈCE FAB.  GPQC17-1/0
Nº PIÈCE  443497
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Borne de masse de sol accès pour 1 1/2 "tour des piédestaux.

Caractéristiques

  • Créer des liens maille commune liaison réseau (MCBN) conducteurs entre eux et les piédestaux de plancher d’accès aux conducteurs de liaison
  • Conception de boulon en u en captivité utilise un seul boulon de charnière à l’installation de vitesse
  • Spécialement conçu pour coller des conducteurs MCBN perpendiculaires par TIA-942
  • Accueillir les chefs d’orchestre de #6 - 1/0 AWG, minimise les besoins de l’inventaire
  • Bond ronde et carrée accéder aux caissons de plancher pour une plus grande flexibilité

Spécifications  :

Application ÉTAGE ÉLEVÉ/ACCÈS
Type de connexion MÉCANIQUE
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE