PANDUIT | GR21X4X24PG
Fil panier, 21" W x 4" P x 24" L (530 x 100 mm x 600), pré-gallon

Nº PIÈCE FAB.  GR21X4X24PG
Nº PIÈCE  362736
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Abandonné par le fabricant, aucune solution de remplacement suggéré fourni.

21" Wx4 « Dx24 » L section servant à transporter les câbles horizontalement dans l’ensemble du système. Se fixe au support de piédestal GRPBPG pour fournir une connexion sécurisée et liaison électrique à un piédestal de plancher surélevé.

Caractéristiques

  • Halte-accueil panier profilés sont fournis dans deux largeurs (21 et 12"), deux profondeurs (4 « et 6 ») et deux longueurs (24 et 48 »)
  • Disposent de tous les arrondis
  • Nécessitent pas de coupe ou l’ébavurage des arêtes vives
  • Accueillir 24 "x 24" et grilles de plancher 600 x 600 mm soulevée
  • Fabriqués à partir de l’acier galvanisé

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Fini GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION