PANDUIT | GRPBPG
Socle support

Nº PIÈCE FAB.  GRPBPG
Nº PIÈCE  371235
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Support prémonté se fixe rapidement à tous les 7/8" carré et les piédestaux de sol diamètre déclenché 1". Fournit le point d’ancrage sûr sur trois côtés de la colonne pour toutes les sections de panier et une liaison électrique sur le socle. Utilisez 7/16" tourne-écrou à asse mble à piédestal. Requiert utiliser de pince piédestal GRCLAMPPG-x pour fixer les paniers en fil métallique, intersection universelle, et niveau modifier les sections de support du piédestal.

Caractéristiques

  • Permet le fil sections de panier à s’appuyer sur trois côtés d’un seul support de fixation
  • Forme une liaison mécanique électrique sur le socle de plancher surélevé
  • Fabriqué en acier pré galvanisée

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION