BOGEN | GS250
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE / GOLD SEAL 250W/DOUBLE/AMPILFIER EQ EXCITERTM APHEX

Nº PIÈCE FAB.  GS250
Nº PIÈCE  235670
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les Gold Seal Series sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des systèmes sonores sophistiqués d’aujourd'hui. Ils combinent des caractéristiques uniques et utilisables avec très haute fiabilité et des performances professionnelles. Les amplificateurs sont disponibles en 35 O 60 W, 100 W, 150 W, 250 modèles de W, chacun avec exactement les mêmes caractéristiques de fournir la puissance et le rendement n’importe comment grand ou petit l’application.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Égaliseur graphique à double fonction, 10-band
  • Quatre entrées de microphone dédié
  • 4 ohms directement entrée auxiliaire
  • 8 ohm, 25 V, 25 V CT, et 70 transformateur V couplé sorties
  • Deux espaces de rack

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600