PANDUIT | GS4EH
Cable Tie outil pour LH, H, hein cravates, tension réglable

Nº PIÈCE FAB.  GS4EH
Nº PIÈCE  327463
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Installe des serres-câble léger-lourd, lourd et extra-lourd coupe transversale. L’Identification couleur  : Bleu poignée gâchette et sélecteur bouton corps  : boîtier en métal poids de gris  : 16 oz (454g)

Caractéristiques

  • Sélection complète d’outils ergonomiques et métalliques d’installer toutes les attaches de câble Panduit (TM) de Sub-miniature via les coupes extra lourds
  • Tension d’outil contrôlée permet une installation coupure et vitesses RAS pour abaisser le coût d’installation
  • Facile de changer le réglage de la tension et facile à utiliser
  • Conçu pour promouvoir la sécurité des travailleurs, réduire les temps d’arrêt, augmenter la productivité et offrir le plus bas coût d’installation
  • Utilisé dans les applications de production, entretien ou construction
  • Lames de rechange disponibles et ne nécessite aucun entretien particulier

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES