PANDUIT | GS4MT
Outil d’installation, des liens MLT, contrôlés Tension pistolet Style, S LH H Section transversale

Nº PIÈCE FAB.  GS4MT
Nº PIÈCE  283551
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fonctionnement du mitigeur pour une installation rapide
  • Entrée de côté de cravate de câble pour un positionnement immédiat de cravate et outil
  • Tension contrôlée, entièrement réglable
  • Faciliter le retrait des excès cravate
  • Qualifié des produits visés par la norme SAE MS90387-3
  • Automatiquement les tensions et coupe de cravate lorsque tension prédéterminée est atteinte, en fournissant des installations plus fiables et cohérentes
  • Installe standard.18 pouces (4,6 mm), léger-lourd.25 pouces (6,4 mm) et lourd pouces.31 (7,9 mm) traverses de section

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE