GREENLEE | GT-16
Détecteur, tension-réglable (Gt-16)

Nº PIÈCE FAB.  GT-16
Nº PIÈCE  457580
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Application  : Utiliser pour détecter la tension dans les points de vente, les luminaires, les fils et les câbles ; Batterie  : (1) 1,5 V AAA ; Fréquence  : 50 à 500 HZ ; Catégorie de mesure  : CAT IV 1000 V ; Norme  : C / US homologation UL, CE, énuméré ; Type  : Contact réglable, Non ; Tension nominale  : 5-1000 V AC

Caractéristiques

  • Réglable à detectpower en toute sécurité et basse tension
  • En toute sécurité détecte une tension ca sans toucher le conducteur nu
  • Ajustable pour une utilisation sur le câblage d’alimentation plus d’éclairage, thermostats et autres circuits basse tension
  • Permet de détecter la tension dans les points de vente, des luminaires, des fils et des câbles
  • Trouvailles se brise en fils
  • Identifie chaud et neutralconductors
  • Indication de batterie faible
  • Accessoires fournis  : pile AAA 1, 5V (1)
  • Garantie limitée à vie

Spécifications  :

Type DÉTECTEURS DE TENSION