VERTIV | GXT3-2000RT120
2U 2000VA/1800W - (6) 5-20 T-fente, unité de poids 61lbs

Nº PIÈCE FAB.  GXT3-2000RT120
Nº PIÈCE  415081
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Téléchargez le Package Assurance puissance de Liebert - une solution de protection de puissance sans souci pour vos besoins de puissance de réseau dans le kVA 1 10 plage de kVA, avec service et de soutien adaptés spécifiquement pour satisfaire vos besoins.
Plus que juste une extension de garantie, le paquet d’Assurance Power Liebert est une « assurance » sur la protection de votre puissance critique. Il combine les meilleures UPS dans les affaires avec possibilité de service premier ministre de l’industrie pour vous offrir confort, information et e uptim accrue.
Mais, surtout, il garantit une couverture totale de maintenance et de réparation pendant cinq années complètes. Que vous soyez une petite entreprise, planification d’expansion du réseau, ou d’une société plus grande et qui cherchent à moderniser votre réseau existant, la Liebert puissance Assu rance paquet vous amènera sans souci alimentation et la protection.

Caractéristiques

  • Single phase onduleur on-line
  • Protège contre les temps d’arrêt avec des batteries internes et armoires pile longue durée optionnelle
  • Offres internes contournement les capacités
  • Plage de tension d’entrée prévoit de transferts moins à batterie

Spécifications  :

Taille 2000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610