VERTIV | GXT4-10000RT208
UPS, Double Conversion, fils 3, 120/208 VAC entrée/sortie, Hertz 50/60, 10 KVA, 207 MM largeur x 500 MM profondeur x 135 MM hauteur, rackable

Nº PIÈCE FAB.  GXT4-10000RT208
Nº PIÈCE  612519
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Configuration de bâti/tour
  • Détection automatique de fréquence
  • Batteries internes remplaçables à chaud
  • Duree supplémentaire avec armoires de batterie supplémentaire
  • Carte de communication de l’unité optionnelle avec des capteurs environnementaux
  • Inclut Windows-Based Configuratiorogram
  • Communication USB intégré pour une utilisation avec Liebert Multilink automatisé logiciel d’arrêt
  • Signaux de fermeture intégré
  • Arrêt d’urgence
  • Plus large fenêtre de tension d’entrée réduit au minimum l’utilisation de la batterie
  • Interne Bypass automatique et manuel
  • L’autodiagnostic
  • Gestion de la douleur-Multi-Site Rollout
  • Réduit le souci des temps d’arrêt critique
  • Assure une récupération rapide en cas d’échec au sein de 24-48 heures
  • En ligne, Double Conversion Design
  • Batteries permutables, remplaçables à chauds
  • Homologué Energy Star

Informations techniques

UL 1778, CUL, FCC classe A, IEEE/ANSI C62.41, ISTA

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610