VERTIV | GXT4-1500RT120
UPS, Double Conversion, NEMA 5-15P connexion, entrée de 120 VAC, 110/115/120 VAC sortie, 40 à 70 Hertz, 1,5 KVA, 430 MM largeur x 497 MM profondeur x hauteur 85 MM, montage en Rack

Nº PIÈCE FAB.  GXT4-1500RT120
Nº PIÈCE  612524
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Liebert GXT4 1500VA Double Conversion Rack en ligne / Tower UPS - 1500VA/1350W/120V - (6) 5-15R - Energy Star

Informations techniques

UL 1778, CUL, FCC classe A, CEI 62040, ISTA

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121011