VERTIV | GXT5-500LVRT2UXL
Vertiv Liebert GXT5, 500VA/500W, 120V Online Double Conversion 2U Rack/Tower (GXT5-500LVRT2UXL)
Description
The Vertiv Liebert GXT5 UPS, with a capacity of 500VA/500W, is a 2U compact and efficient UPS solution for ensuring the health and availability of IT infrastructure. With online, double conversion technology, the Vertiv Liebert GXT5 UPS protects critic al equipment against outages and every type of power disturbance without drawing on battery power, extending battery life and minimizing replacements. Cela peut prendre en charge un large éventail d'environnement de puissance, y compris 110/115/120/125V AC puissance et a scala ble runtime options avec des armoires de batterie externes correspondant à offrir plus de temps pendant une panne pour soutenir l'équipement critique et l'activité. La conception UPS comprend des batteries à chaud et tout le matériel pour l'installer comme une tour ou dans un rack equipmen t. Cet UPS en phase unique est certifié ENERGY STAR 2 et offre une efficacité énergétique en mode normal de premier plan et un mode Eco pour les niveaux d'efficacité ultimes. L'unité comprend un kit de matériel de montage de rack et une base pour l'installation de la tour dans des environnements ouverts. Il a une garantie d'usine de trois ans. The Vertiv Liebert GXT5 offers premium power protection for critical infrastructure in centralized and edge applications.
Caractéristiques
- Vertiv Liebert GXT5 UPS - 500VA/500W 120V, Online Rack Tower Energy Star - Double Conversion, 2U, Optional RDU101 Card, Color/Graphic LCD, 3-Year Warranty
Spécifications :
Taille | 500 |
---|---|
Type | ALIMENTATION SANS INTERRUPTION |
Code UNSPSC | 39121011 |