VERTIV | GXT5-EBC48VRT2U
Vertiv Liebert 9 Ah, 48V 2U External Battery Cabinet for Liebert GXT5-1500LVRT2UXL and GXT5-2000LVRT2UXL (GXT5-EBC48VRT2U)

Nº PIÈCE FAB.  GXT5-EBC48VRT2U
Nº PIÈCE  9837444
Minimum 1 chaque
En stock

Description

The Vertiv Liebert GXT5-EBC48VRT2U is a hot-swappable, lead-acid UPS battery cabinet designed for use with Liebert GXT5-1500LVRT2UXL and Liebert GXT5-2000LVRT2UXL UPS systems. Sa nouvelle fonction de détection automatique facilite et accélère l'installation assurant que la configuration UPS est complète et précise pour la solution installée. Les ports d'alimentation et de communication permettent jusqu'à 6 unités d'armoire séparique s'équillaient de batterie externe supplémentaires pour alimenter l'onduleur pendant une durée d'exécution prolongée.

Caractéristiques

  • armoire de batterie externe Vertiv Liebert GXT5 - 1500VA-2000VA / 48V, 2U - 48 V DC - Plomb acide - Enfichable à chaud - Remplaçable à chaud - 3 ans d’autonomie minimale de la batterie - 5 ans d’autonomie maximale de la batterie - 3 heures de temps de recharge

Spécifications  :

Taille 2000
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121011

Fiches techniques

BROCHURE