VERTIV | GXT5-EBC48VRT2UTAA
Rack/tour de 9 Ah avec batteries plomb-acide conformes à la norme TAA pour prolonger le temps de sauvegarde facile à installer de taille compacte de 2U

Nº PIÈCE FAB.  GXT5-EBC48VRT2UTAA
Nº PIÈCE  10311782
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Vertiv Liebert GXT5-EBC48VRT2UTAA est une armoire de batterie externe UPS au plomb-acide compatible TAA, remplaçable à chaud et conçue pour être utilisée avec les systèmes UPS GXT5-1500LVRT2UXLTAA ou GXT5-2000LVRT2UXLTAA. Sa nouvelle fonction de détection automatique facilite l’installation et garantit que la configuration de l’onduleur est complète et précise pour la solution installée. Les ports d’alimentation et de communication permettent jusqu’à un total de 6 unités d’armoire de batterie externes supplémentaires pour alimenter l’onduleur pour une durée de vie prolongée. Le câble de communication requis entre l’onduleur et l’armoire de batterie externe détectera et mettra automatiquement à jour les durées d’exécution du produit en conséquence.

Caractéristiques

  • L’armoire de batterie externe 48V offre une autonomie prolongée pendant une panne
  • Avec la conformité TAA, cet EBC assure un fonctionnement sûr dans un environnement gouvernemental ou affilié au gouvernement
  • Compatible avec les systèmes UPS Liebert GXT51500LVRT2UXLTAA ou GXT52000LVRT2UXLTAA
  • La connectivité de détection automatique garantit une installation et une configuration correctes du temps d’exécution disponible
  • Garantie d’usine de trois ans

Spécifications  :

Type BATTERIE
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.