PANDUIT | H1,5X2LG6
Conduit de charnière fendue, PVC, 1,5 "2 X » X 6' L, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  H1.5X2LG6
Nº PIÈCE  314503
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Spécifications
  • Large fente/doigt design fournit la gestion de fil excellent dans les applications d’usage général et est compatible un large éventail de tailles de fil et de types de composants
  • En PVC sans plomb
  • Note  : pour une utilisation en continu la température  : 122F (50C)
  • UL94 Inflammabilité note V-0
  • Est conforme à la norme NFPA 79-2007 exigence section 13.3.1 pour matériau ignifuge
  • Fourni avec trous de montage standard
  • Longueur de base et le couvercle est 6 ft.

Spécifications  :

Composants GAINE FENDUE STANDARD
Gaine fibre H x W 1,5 "X 2"
Finition GRIS
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE