PANDUIT | H1,5X3BL6
Conduit de charnière fendue, PVC, 1,5 "X 3 » X 6 pi Long, noir, Base et couvercles vendus séparément

Nº PIÈCE FAB.  H1.5X3BL6
Nº PIÈCE  314551
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Spécifications
  • En PVC sans plomb
  • Note  : pour des températures d’utilisation en continu jusqu'à 122F (50C)
  • UL94 Inflammabilité note V-0
  • Est conforme à la norme NFPA 79-2002 exigence section 14.3.1 pour le matériau ignifuge
  • Disponible en noir, gris clair et blanc
  • Fourni avec trous de montage standard

Spécifications  :

Composants CONDUIT FENDU STANDARD
Conduit pour fibres optiques H x l 1,5 "X 3"
Fini NOIR
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE