HUBBELL PRÉMISSE câblage | H2S8042
Armoire, serveur, 80" H42" D, M6Rails, Bk, Std

Nº PIÈCE FAB.  H2S8042
Nº PIÈCE  428741
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Serveur-Design, coffret avec couvercle latéral de scission ; 84 "H x 30 » x 36 « D, 43 unités de Rack. Perforé portes avant et arrière optimisent la circulation d’air ; Mentions d’identification RMU sur rails ; rails verticaux avec prédécoupes pour permettre le montage de barres d’alimentation et autres accessoires ; rails de montage vertical réglables par incréments de 0,5" ; rails de conception d’écrou Cage M6 comprend 50 écrous cage par serveur armoire ; fond ouvert pour entrée de câble sans restriction ; haut permet d’entrée de câble, échelle directe et les options de refroidissement montage en rack. 14ga CRS encadrent des pièces soudées, 12BC rails verticaux, 14ga côtés et portes ; serrure intégrée, front unique et portes arrière et côtés ; pieds de nivellement ; capacité de charge statique lb 2,000. Finition poudre noire coat

Description des spécifications

RoHS  : Y

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 43U
Profondeur totale 42 po
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Hauteur totale 80 po
Classement sismique NON
Largeur totale 24 po
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE