PANDUIT | H2X2YL6
Canal, charnière, vis à filets interrompus mur, 2 "x 2" (50 x 50 mm), pi 6, FiberRunner, jaune

Nº PIÈCE FAB.  H2X2YL6
Nº PIÈCE  250218
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • 2 x 2 système idéal pour une utilisation avec le plus petit nombre de câble
  • Multiples options de spillout offrent la polyvalence pour s’accoupler pour divers équipements et des configurations de rack
  • Coupleurs QuikLock(TM) réduisent les temps d’installation de système radicalement
  • Canal, des couvertures, des raccords et des autres composants du système non métallique de V-0 flamme classe nominale matériau
  • Compatible avec toutes les tailles de Panduit (TM) FiberRunner(TM) et Panduit (TM) fibre-Duct (TM) routage systèmes, gestion des câbles et supports
  • 2 x 2 FiberRunner(TM) à charnières et encoché canaux peuvent être utilisé avec 2 x 2 Fiber-Duct(TM) garnitures et supports
  • Conforme aux critères applicables de Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building Systems (NEEF) niveau 3
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants CANAL
Conduit pour fibres optiques H x l 2 po x 2 po
Fini JAUNE
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.