PELCO | HB1
Accessoire de Pan/Tilt. Couverture de chauffage pour PT480 et PT780 série orientables. 120 V AC

Nº PIÈCE FAB.  HB1
Nº PIÈCE  294426
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Accessoire de pan/tilt. Couverture de chauffage pour les séries PT480 et PT780 orientables. 120 V AC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Utilisation intérieur/extérieur, offrant une Protection supplémentaire des Conditions environnementales défavorables
  • Dispositif de connexion rapide RediLINK
  • Delrin ver-engrenage
  • Facultatif de positionnement prédéfinis et Rotation panoramique 360
  • Connecteurs plaqués or assurer un Contact fiable
  • Preed, traversée interne
  • Enlève facilement les housses à clapet
  • Bas-ouverture mur Mont maisons récepteur intégré
  • Récepteur offre réglable lentille tensions, des tensions de caméra sélectionnable pour NTSC ou PAL vidéo Protection de Circuit de Suppression transitoire et balayage automatique/andom en Standard

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type de tension/courant VAC 120
Type APPAREIL DE CHAUFFAGE
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.