HOFFMAN enceintes INC | HB31113
MIDGET FUSEHLDR, P 3, 4, taille/Dim  : 54x81x58mm

Nº PIÈCE FAB.  HB31113
Nº PIÈCE  652487
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DIN Rail mountable ensembles porteurs pour UL reconnu fusibles cylindriques de la 10 x 38 mm de dimension Midget. Offert en unipolaire, configurations de pôles 2 ou 3 pôle avec ou sans LED ouvrent fusible indication. Indicateur fonctionne sur les systèmes entre 110 et 690 V. Th e LED lampe s’allume lorsque le fusible est ouverte en soufflé. Titulaires de satisfaire les normes de conception pour le touchsafe IP20.

Spécifications  :

Type ENCEINTES
Code UNSPSC 39121400