HOFFMAN enceintes INC | HB31298
FUSEHLDR, P 1, CC, avec LED 12, taille/Dim  : 18x81x58mm

Nº PIÈCE FAB.  HB31298
Nº PIÈCE  652497
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DIN porte-fusibles montable sur Rail pour les fusibles UL énumérés classe CC. Offert en unipolaire, configurations 2-pôle ou 3 pôle avec LED ouvrent fusible indication. Indicateur fonctionne sur les systèmes entre 110 et 600 V. La lampe LED s’allume lorsque le fusible est n coup ouvert. Titulaires de satisfaire les normes de conception pour le touchsafe IP20.

Spécifications  :

Type ENCEINTES
Code UNSPSC 39121400