HOFFMAN enceintes INC | HB918004
INTERRUPTEUR DC, 1250 a, taille 4, 1KV, taille/Dim  : 17,36x17,36x6.38, matière  : plastique, finition  : Lt gris

Nº PIÈCE FAB.  HB918004
Nº PIÈCE  652703
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série S-5000 open-style, sectionneurs non-fusion offrent des capacités de commutation supérieures selon la nouvelle norme UL98B pour les applications photovoltaïques. Ces commutateurs ont été ETL certifié par Underwriters Laboratories. Cette nouvelle norme s’étend les capacités de tension du système au-delà de la limite de 600 V de l’UL98 standard et prend en charge les systèmes photovoltaïques plus performants qui fonctionnent à des niveaux plus élevés de tension. Ces commutation modèles permettent solaires intégrateurs et équipementiers pour atteindre 1000 cotes de V un elon la norme UL1741 pour les onduleurs, les boîtes de combinateur de systèmes d’interconnexion et les ensembles de télesopes.
  • S-5000 commutateurs fournissent direct actuel circuit charge-faire/charge-break commutation entre 250 et 1250 ampères à 1000 V DC
  • Arbres et hamard sont vendus séparément et peuvent satisfaire les cotes de NEMA jusques et y compris NEMA 4 X
  • Linceuls séparent les polarités opposées de commutateur et sont disponibles en de nombreuses configurations avec diverses dispositions de câblage
  • Des options personnalisées supplémentaires sont availableSwitch organes peuvent être usine monté sur cadres multi-switch qui permettent la commutation simultanée de deux, trois ou quatre commutateurs
  • Contacts auxiliaires en option peuvent également être montés pour les commutateurs de la série S-5000 pour fournir le contrôle de signalisation
  • Le switchesan être branché dans l’une des trois configurations  : polarité positive 4 + 0 commutation seulement, 3 + 1 ou 2 + 2 briser les polarités positive et négative de système
  • Disponible en trois grandeurs, notations actuelles incluent 250 A taille 1, 400 A 2 et 1250 une taille 4

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.