HUBBELL PRÉMISSE câblage | HC119CE3P
PANNEAU DE GAINE CABLE MGMT HORZ 1U, 19" WX3" D AVEC ANNEAUX EN PLASTIQUE COUVERCLE NOIR

Nº PIÈCE FAB.  HC119CE3P
Nº PIÈCE  269928
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Gestion des câbles, organisateur de conduit de doigt Horizontal, en plastique, Front conduit, unité de Rack 1 1,75" H, 19 » largeur ; Profondeur de la gaine avant ; comprend l’assemblage du panneau 1 avec couvercle, n° 4-12-24 x 5/8" vis de chien au nez, 4 rondelles plates en nylon de #12 ; Noir

Description des spécifications

RoHS  : Y

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle