HUBBELL PRÉMISSE câblage | HC5EB10
P-cordon, Speedgain, Cat5E, Slim, Bl, 10Ft

Nº PIÈCE FAB.  HC5EB10
Nº PIÈCE  448906
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon de brassage, catégorie SpeedGain 5e. Construction du câble  : Chef d’orchestre, 24 AWG brin ; Veste, PVC ignifuge - CM évalué. Étendue de décharge de traction pour une protection supplémentaire dans des applications de haute densité. TIA-568-C.2 catégorie 5e composant ; UL énuméré 1863 ; ETL vérifié

Description des spécifications

RoHS  : Y
iSTATION unités de Frame/Module de chargement frontal  : catégorie 5e
iSTATION avant chargement Frame/décharger Module couleur  : non blindé
iSTATION AV Type de Module  : bleu

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE