HUBBELL PRÉMISSE câblage | HC6ABK10
P-cordon, ascension, Cat6A, Slim, noir, 10Ft

Nº PIÈCE FAB.  HC6ABK10
Nº PIÈCE  449263
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon de brassage, ascension catégorie 6 a. Construction du câble  : Chef d’orchestre, 26 AWG brin ; Veste, PVC ignifuge - CM évalué. Décharge de traction  : Plug- and -botte construit à partir de polycarbonate transparent. Snagless Design  : Facile de route et câble gérer sans loquet se coincer les doigts. Ascent traîneau technologie améliore la diaphonie offrant une performance accrue ; veste double augmente intra-câble séparation. 10-gigabit Application Assurance ; PoE + Ready. Composant de TIA-568-C.2 catégorie de 6 a ; UL énuméré 1863 ; ETL vérifié

Description des spécifications

RoHS  : Y
iSTATION unités de Frame/Module de chargement frontal  : catégorie 6 a
iSTATION avant chargement Frame/décharger Module couleur  : non blindé
iSTATION AV Type de Module  : noir

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE