HUBBELL PRÉMISSE câblage | HC6W10
P-corde, Nextspeed, Cat6, mince, blanc, 10Ft

Nº PIÈCE FAB.  HC6W10
Nº PIÈCE  448593
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon de brassage, Nextspeed catégorie 6. Construction du câble  : Chef d’orchestre, 24 AWG brin ; Veste, PVC ignifuge - CM évalué. Fiche optimisée pour le Port du Switch haute densité Count. Prend en charge 10/100/1000BASE-T. PoE + Ready. Composant de TIA-568-C.2 catégorie 6 ; UL énuméré 1863 ; ETL vérifié

Description des spécifications

RoHS  : Y
iSTATION unités de Frame/Module de chargement frontal  : catégorie 6
iSTATION avant chargement Frame/décharger Module couleur  : non blindé
iSTATION AV Type de Module  : blanc

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLANC
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE