BOSCH TOOLS | HCFC2061
Marteau perforateur SDS + mèche 3/8 x 4 x 6

Nº PIÈCE FAB.  HCFC2061
Nº PIÈCE  544406
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Forets SDS-plus Bulldog extrême 3/8 x 4 x 6

Applications

Perçage béton

Caractéristiques

  • Diffusion technologie de collage fournit la meilleure adhérence de carbure pour le bit de plus longue durée
  • 4 X vie dans tous les types de béton et de béton avec armature
  • Porter marque assure la tolérance de diamètre du trou d’ancrage d’applications
  • Résultats de pointe conique centrée en diamètres de trou précis

Avantages

4 x vie dans des barres d’armature et 40 pour cent de plus dans le béton que les forets concurrentiel pleine tête en carbure. Optimisé pour roatary poids lourds marteaux. Moins d’usure carbure que coupe deux utilisateur final moyen est plus productif avec chaque bit. Aucun brouillage en frappant des barres d’armature.

Spécifications  :

Puissance d’entrée AUCUN
Type de produit ACCESSOIRES
Capacité de l’outil AUCUN
Tension AUCUN
Code UNSPSC 27112703