MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | HCM-2d
Gestionnaire de câble Horizontal D-Ring 2 space (3-1/2)

Nº PIÈCE FAB.  HCM-2D
Nº PIÈCE  231119
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Gestionnaires de câbles horizontaux
Organiser des cordons de raccordement et de maintenir un rayon de pliage nécessaire. Disponible dans une grande variété de modèles pour adapter à n’importe quelle application. L’anneau offre une solution créative permettant d’ajouter des anneaux individuels à une grille ou sur un mur à l’aide de fixations appropriées. Pour des performances optimales, ne dépassez pas une 50 % taux de remplissage lors du passage de câbles à travers des anneaux de câble. Construit en acier de calibre 16 et terminant en une poudre noire durable coat.

Caractéristiques

  • Disponible dans une variété de modèles pour adapter à n’importe quelle application
  • Construction en acier soudée
  • Terminé en poudre noire durable coat

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 24102001