MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | HCM-2 DR
2 espace gestionnaire de câble, D-Ring avant & arrière

Nº PIÈCE FAB.  HCM-2DR
Nº PIÈCE  231121
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gestionnaires de câbles horizontaux
Organiser des cordons de raccordement et de maintenir un rayon de pliage nécessaire. Disponible dans une grande variété de modèles pour adapter à n’importe quelle application. L’anneau offre une solution créative permettant d’ajouter des anneaux individuels à une grille ou sur un mur à l’aide de fixations appropriées. Pour des performances optimales, ne dépassez pas une 50 % taux de remplissage lors du passage de câbles à travers des anneaux de câble. Construit en acier de calibre 16 et terminant en une poudre noire durable coat.

Caractéristiques

  • Disponible dans une variété de modèles pour adapter à n’importe quelle application
  • Construction en acier soudée
  • Terminé en poudre noire durable coat

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Type GESTION DES CÂBLES
Couleur NOIR