TRIPP LITE | HCRK-36 | 037332142801
300W Puissance Mobile de qualité médicale Retrofit Kit avec 36 ampères / heure pile et 3 sorties

Nº PIÈCE FAB.  HCRK-36  | 037332142801
Nº PIÈCE  565252
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Offre UL 60601-1 conformité à l’équipement mobile connecté (utilisé dans tous les secteurs des établissements de santé, à l’intérieur et en dehors des zones de soins aux patients)
  • Ajoute fiable source d’alimentation mobile pour chariots médicaux
  • Grade médical Mobile Power Supply (inclus) dispose d’un transformateur d’isolement, fournissant UL 60601-1 conformité pour appareils raccordés
  • Chargeur de 3 étapes avancée du bloc d’alimentation recharge des piles plus rapides et plus sûrs que les chargeurs conventionnels
  • Interne automatique Transfer Switch (ATS de l’alimentation) permet l’alimentation d’exécuter simultanément un équipement connecté tout en rechargeant la batterie
  • L’alimentation dispose également de 3 prises NEMA 5-15R, un 10 pi enroulé cordon d’entrée avec une qualité hôpital prise de NEMA 5-15PHG, un port USB de commu nication et un compact, tout en métal du logement qui résiste aux environnements plus exigeants
  • 36-ampères heure de Module de batterie remplaçable par l’utilisateur (inclus) fournit la puissance mobile de longue durée. Sans entretien, déversement- / étanche scellé plomb-acide (SLA) AGA b attery dispose d’une connexion simple, plug-in avec câble inclus
  • Data-Saving logiciel PowerAlert (inclus) automatiquement enregistre les précieuses données sur les patients contre la perte ou la corruption si le chariot est laissé sans surveillance et puissance de la batterie est complètement déchargée. Inclus câble con nects du bloc d’alimentation à n’importe quel ordinateur monté sur chariot (portable ou bureau)
  • Remote User Interface (RUI) affiche l’état de charge de batterie et de la sortie en un clin de œil. Comprend les interrupteurs marche/arrêt et alarme-muet. Montures n’importe où sur le chariot pour un accès facile avec incluent câble et matériel de fixation d
  • Quincaillerie de montage rénovations plus standards chariots médicaux de l’AFC, Anthro, Datalux, GCX, Hergo, Humanscale, Jaco, Knurr, Stinger, etc.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610