TRIPP LITE | HCRK-INT
Fournit la CEI 60601-1 respect pour équipement mobile connecté (utilisé dans tous les secteurs des établissements de santé, à l’intérieur et en dehors des zones de soins aux patients)

Nº PIÈCE FAB.  HCRK-INT
Nº PIÈCE  640222
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Kit de rénovation de Tripp Lite qualité médicale Mobile Power fournit CEI 60601-1 conformité (une mesure de prévention des chocs patients requis) pour appareils électroniques mobiles connectés. Le Mobile Power Retrofit Kit comprend tout le nécessaire pour ajouter courant alternatif à chariots médicaux. Du kit alimentation caractéristiques un transformateur d’isolement qui réduit le risque de choc cumulatif de l’équipement, aidant à assurer la conformité de CEI 60601-1 connecté. La batterie inclus 90 ampères / heure fournit ower p mobile de longue durée. Inclus le logiciel PowerAlert enregistre les précieuses données sur les patients contre la perte ou la corruption si le chariot est laissé sans surveillance et puissance de la batterie est complètement déchargée. Le Kit de rénovation de puissance Mobile inclut également une interface utilisateur distant (RUI), montage de matériel et câblage de standa rd. Kit de rénovation de Tripp Lite qualité médicale Mobile Power est entièrement compatible avec les chariots plus populaires AFC, Anthro, Datalux, GCX, Hergo, Humanscale, Jaco, Knurr, Stinger, et plus.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Applications

Chargeur de 3 étapes avancée du bloc d’alimentation recharge des piles plus rapides et plus sûrs que les chargeurs conventionnels

Caractéristiques

  • Cote d’efficacité de 99 % de pleine charge permet d’économiser l’énergie et chaleur sortie en limitant la consommation d’énergie de UPS à moins de 5 watts

Description des spécifications

Grade médical Mobile Power Supply (inclus) dispose d’un transformateur d’isolement, fournir la conformité IEC 60601-1 équipement connecté

Informations techniques

Éco-conception répond à des normes environnementales strictes RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Spécifications  :

Type CÂBLE DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 39122200