PELCO | HD-KEYS
Clés de rechange Spectra/DF5 lourds

Nº PIÈCE FAB.  HD-KEYS
Nº PIÈCE  294295
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clés de rechange Spectra/DF5 lourds.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Construction robuste et résistante
  • Conception améliorée bulle - Polycarbonate MOULEES par Injection de 90 pouce - a augmenté de clarté optique - 3,5 X plus fort que le précédents bulles lourds - disponibles en bulle clair et fumé
  • Bagues de garniture sont construits en aluminium épais
  • Grillage de protection pour dôme inférieur en option
  • Le boîtier arrière intégré mémoire
  • 2 sorties auxiliaires
  • 7 entrées d’alarme
  • UTP Passive Circuit INTEGRE
  • Compatible avec 29 X et 36 X Spectra IV SE dôme lecteurs
  • Au plafond et pendentifs modèles disponibles
  • Intérieur/Outdolications
  • Pendentif modèles répondent aux NEMA Type 4 X et normes IP66
  • Possibilité d’ajouter des capacités de réseau IP en achetant le Module optionnel TXB-IP

Spécifications  :

Note de service LOURDES
Code UNSPSC 46171600