SIEMON COMPANY | Hd5-24
Cuivre, panneau de brassage, HD, préchargé, UTP, catégorie 5e, Port 24, plat, 1U, gestionnaire de fil noir, détaché

Nº PIÈCE FAB.  HD5-24
Nº PIÈCE  214675
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneaux de brassage série hd5 offre la solution de correction plus robuste dans l’industrie. Hd5 panneaux disposent de câblage universel de T568A/B et dépasse les exigences de 5e de catégorie avec des performances composant et canal breveté à 160 MHz. La technologie compatible broche permet d’utiliser des multi paires S110 punch déroulant outils pour réduire le délai de résiliation.

Caractéristiques

  • 160 MHz Featuring universel T568A/B câblage avec performance composant et canal à 160 MHz.

Description des spécifications

Panneau de brassage modulaires
Type  : plat
Nombre de ports  : 24
Espace de montage en rack  : 1
Résistance de contact  : 20 mOhm
Entrée à la résistance de sortie  : 200 mOhm
Tension (Contact à Contact) de tenue diélectrique minimale  : 1000 volts DC ou AC crête
Tension (Contact au bouclier) en tenue diélectrique minimale  : 1500 volts DC ou AC crête
Résistance d’isolement  : 500 MOhm
Compatibilité  : Vers l’arrière pour chat 3
Courant nominal  : 1,5 AnPoE et PoE et PoE+
Température de fonctionnement  :-10 à 60C deg (14 et 140 deg F)
Jack matériau du boîtier  : Nylon renforcé de verre
Matériel de prise de Contact  : Plaqué Bronze phosphoreux, acier inoxydable
Jack plastique matière  : Thermoplastique ignifuge
Nombre de Cycles d’Insertion Plug  : 750
Force de rétention minimale Plug  : 50 N
Calibre de fil nominale  : 23-26 AWG solide et brin
Gamme de diamètres d’isolation de fil de maximum  : 1,48 mm (58 po)
Maximale du conducteur OD  : 0,6 mm (23 po)
Maximale de câble OD  : 9 mm (354 po)
Reterminations  : 20
Câblage  : T568A/T568B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL