SIEMON COMPANY | HD6-48
Cuivre, panneau de répartition, HD, préchargé, UTP, catégorie 6, 48 port, plat, 2U, noir, gestionnaire de fil détaché

Nº PIÈCE FAB.  HD6-48
Nº PIÈCE  203917
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Une percée dans le rendement du panneau patch. HD de Siemon 6 a été le premier panneau de brassage de l’industrie à dépasser les spécifications matérielles raccordement de catégorie 6 pour toutes les combinaisons de paire jusqu'à 250 MHz. Obtenez des performances révolutionnaires et résiliation facile à utiliser, étiquetage et fonctionnalités de gestion de câble avec populaire HD 6 panneau de brassage du Siemon.

Caractéristiques

  • Panneaux de brassage universel câblage HD 6 disposent de câblage universel pour T568A et T568B
  • Panneaux amical noir anodisé installateur peut être monté directement sur un rack de relais pour le pouce 19 standard EIA ou une armoire
  • Surface de Front esthétique est sans interruption par les têtes de vis pour une apparence propre
  • Quick porte-étiquettes d’Identification icône et étiquettes de désignation inclus

Description des spécifications

Panneau de brassage modulaires-110
Type  : plat
Nombre de ports  : 48
Espace de montage en rack  : 2
Résistance de contact  : 20 mOhm
Entrée à la résistance de sortie  : 200 mOhm
Tension (Contact à Contact) de tenue diélectrique minimale  : 1000 volts DC ou AC crête
Tension (Contact au bouclier) en tenue diélectrique minimale  : 1500 volts DC ou AC crête
Résistance d’isolement  : 500 MOhm
Compatibilité  : vers l’arrière pour 5e et Cat 3
Courant nominal  : 1,5 AnPoE et PoE et PoE+
Température de fonctionnement  :-10 à 60C deg (14 et 140 deg F)
Jack matériau du boîtier  : Nylon renforcé de verre
Matériel de prise de Contact  : Plaqué Bronze phosphoreux, acier inoxydable
Jack plastique matière  : Thermoplastique ignifuge
Nombre de Cycles d’Insertion Plug  : 750
Force de rétention minimale Plug  : 50 N
Calibre de fil nominale  : 23-26 AWG solide et brin
Gamme de diamètres d’isolation de fil de maximum  : 1,48 mm (58 po)
Maximale du conducteur OD  : 0,6 mm (23 po)
Maximale de câble OD  : 9 mm (354 po)
Reterminations  : 20
Câblage  : T568A/T568B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Nombre de Ports 48
Couleur NOIR
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL
Code UNSPSC 43223309