HUBBELL PRÉMISSE câblage | HDH30BK
HDMI, 30ft, horizontal, non-plénum, 24 AWG, catégorie 2 appréciation cordon horizontal

Nº PIÈCE FAB.  HDH30BK
Nº PIÈCE  499305
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

coupleurs de haute densité de Hubbell HDMI fournissent un moyen facile d’exécuter High Definition Audio/Video d’un appareil à. La haute performance, connexion vidéo qualité vise minime perte de signal vidéo 1080p vraie haute définition.
densité élevée de Hubbell coupleur HDMI offre flexibilité et facilité d’utilisation pour les installations qui ont des problèmes de capacité. Le coupleur HDMI se glisse facilement dans une clé de voûte standard d’ouverture permettant aux connecteurs AV et données supplémentaires à placer côte à côte dans une plaque de jonction simple pour le final dans l’utilisation de l’espace.

Caractéristiques

  • Norme Hubbell Keystone Format permettant de plein Hubbell iSTATIONTM intégration
  • Connexion de coupleur simple Plug-and-Play
  • Transmission de signaux de vrai 1080p

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650