ORTRONICS | HDJ6A-00 | OR-HDJ6A-00
CLARITY CAT6A HIGH DENSITY JACK,T568A/B, BLACK

Nº PIÈCE FAB.  HDJ6A-00  | OR-HDJ6A-00
Nº PIÈCE  491008
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Clarté 6A High Density Jack, ETL vérifié à la spécification des composants de la catégorie 6a TIA. Chargement arrière, sortie 180, 8 position. Arrêt rapide et facile de bouchon de laçament. Étiquette de câblage T568A/B universelle. Centre accordé à Clarity 6A/10G patch cords for optimum pe rformance.

Caractéristiques

  • ETL vérifié à la norme de catégorie 6 a composant  : garantit la conformité aux normes.
  • Centre accordé 6a conception : interface transparente avec des cordons Clarity 6A.
  • Cap de dentelle simple câblage réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre l'étiquette de câblage universel : rapide et convivial e élimine la confusion.
  • Nouvelle empreinte à haute densité : prend en charge 48 applications de panneaux port 1RU
  • Chargement arrière  : préféré de fixation pour panneaux.
  • Marquage de C6A compatible, icône sur le visage de jack  : prend en charge les conditions de désignation 606.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Câblage A/B UNIVERSEL
Code UNSPSC 39121444

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.