SPECO TECHNOLOGIES | HDP20X
Caméra à dôme motorisé vitesse 1080p HD-SDI avec 20 x Zoom optique, 4,7-94 mm, blanc luminaire

Nº PIÈCE FAB.  HDP20X
Nº PIÈCE  553461
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 4,7-94 mm, 20 x zoom optique, 10 x numérique zoom lens
  • Résolution vidéo Full HD 1080p via coax
  • Technologie micro-step permet un angle de pas à 256 étapes micro
  • Permet à ultra basse vitesse jusqu'à 0,05º / s pour les opérations de zoom élevé
  • Vecteur de conduite permet simultanément pan et tilt motion
  • Configuration de la caméra indépendant peut être configurée sur chaque affichage prédéfini
  • Prédéfini, Scan, groupe, le comportement peut être organisée à calendrier prédéfini
  • Conception résistante au vandalisme, boîtier de coulage sous pression en aluminium et polycarbonate clair permet de dôme stable des tâches de sécurité 24 heures

Description des spécifications

HD-SDI motorisée caméra dôme extérieure vitesse 20 x Zoom optique
Construction de corps  : Corps moulé en aluminium, Polycarbonate clair bulle
Couleur  : blanc
Type de capteur  : 1/3 2 mégapixels CMOS
Objectif  : 4,7 - 94 mm, 1,7 large - 94 mm de Tele, F1,6 Wide - Tele F3,5
Angle de vision  : Horizontal  : 55,4 degré Wide - Tele de 2,9 degrés
Résolution d’image  : 1080p HD
Obturateur électronique  : 1/2 à 1/10000 s 22 étapes
Sorties vidéo  : HD-SDI, SMPTE - 292M 1280X720p/59,94 Hz, 1280X720p/50 Hz, 1920X1080i/59,94 Hz, 1920X1080i/50 Hz
Illumination minimum/sensibilité  : Couleur - 1. 7 Lux sens-Up Off, Lux 0,5 sens-Up On à F1.6, 50 IRE ; BW - Lux 0,3 sens-Up Off, Lux 95 sens-Up On à F1.6, IRE 50
Rapport signal sur bruit  : AGC 50 dB arrêt
Gamme de Balance des blancs  : Automatique lampe de WB/Indoor/Outdoor/One-push/manuel/Sodium/Sodium automatique automatique/extérieur/automatique
Mode jour/nuit  : Oui
Gamme dynamique  : Marche/arrêt
Angle de rotation  : Pan/Tilt 360 degré infini/180
Affichage à l’écran  : Marche/arrêt
Protocole réseau  : Automatique Pelco-D, Pelco-P, Samsung-E peut être pris en charge automatiquement
Source d’énergie  : 24 Volt AC alimentation non inclus
Consommation électrique  : 1 Amp chauffage éteint/2,3 Amp chauffe sur
Dimensions  : 10,2 pouces Dia x 7,36 pouces hauteur
Poids  : 13,2 lb
Température de fonctionnement  :-40 à 122 deg F

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.