HUBBELL PRÉMISSE câblage | HDPC03BK
iStation HDMI cordon Horizontal, 24AWG, 3', noir

Nº PIÈCE FAB.  HDPC03BK
Nº PIÈCE  530412
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

connecteurs HDMI de Hubbell offre un moyen facile d’exécuter High Definition Audio/Video d’un appareil à. La haute performance, haute qualité Branchement vidéo est conçu pour la perte de signal minimal prestation vidéo 1080p haute définition authentique pour le périphérique d’affichage.

Applications

HDMI 3" queue de Hubbell offre flexibilité et facilité d’utilisation pour les installations disposant de profondeur et de problèmes de capacité. connecteurs HDMI de Hubbell s’insérer dans un module d’iSTATIONTM 1 unité haute densité permettant 2 unités supplémentaires être placé dans une façade de jonction simple pour des applications supplémentaires.

Caractéristiques

  • iSTATIONTM intégration du système 1U
  • Vidéo haute définition
  • transmission de signaux 1080p
  • Connexion de haute qualité or
  • Fils 6 femelle vers femelle 6-wire
  • True HD vidéo
  • Idéal pour audio mise en réseau et l’intégration de l’ordinateur selon équipement en systèmes audio

Description des spécifications

Connecteur  : HDMI - femelle vers femelle 3" queue ; HDMI - femelle coupleur femelle. 2u plaqué or
Signal audio  : PCM, DVD-Audio, Super Audio CD, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
Signal vidéo  : 480i, 480 p, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080p
Broches  : 19

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.