VIKING ELECTRONICS | HF-3W
Kit mains libres Talk-Back amplificateur de pagination

Nº PIÈCE FAB.  HF-3W
Nº PIÈCE  122111
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’unité de pagination mains libres HF-3W permet aux employés de répondre à un message de pagination sans atteindre le téléphone. Il est parfait pour une utilisation dans les bureaux de la ville, d’expédition et les applications de service où les réponses rapides sont nécessaires.



Le HF-3W génère sa propre batterie lk et sera en interface avec les ports inutilisés tronc de PABX et les systèmes à clés et monoligne téléphones, ainsi que certains systèmes téléphoniques avec un port de radiomessagerie bidirectionnelle et une fermeture de contact. Simplement la page l’employé prévue avec une question et qu’ils puissent répondre en parlant vers la corne de pagination.



Réglages de sensibilité de volume téléappels et talk-back sont fournis.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Circuits audio améliorée
  • Tonalité d’alerte
  • Fonctionnalité de « Push-to-Talk » sélectionnable pour les environnements bruyants
  • 28V DC talk batterie
  • 3 watts de puissance de pagination
  • Compatible avec certains ports de radiomessagerie bidirectionnelle
  • Entrée de la musique de fond
  • Pourront être intégrées existantes pagination system25AE corne de pagination inclus
  • 25-50 pieds gamme talk-back
  • Haut-parleur deuxième optionnel peut être ajouté

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.