COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | HGS620-BULK100 | 760152819
Catégorie 6 a blindé Jack, GigaSPEED X10D HGS620, haute densité prise d’Information, pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  HGS620-BULK100  | 760152819
Nº PIÈCE  472889
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise d’information SYSTIMAX GigaSPEED X10D blindé haute densité est le dernier résultat de nombreuses années de développement continu du produit dans les laboratoires de CommScope et dispose d’un brevet en instance de système de fixation flexible qui permet à un seul connecteur à monter en trois ouvertures distinctes (haute densité, série M et la clef de voûte). Le HGS620 a une construction robuste, entièrement métallique et permet de multiples terminaisons de câble de taille pour une installation F/UTP et S/FTP (270 pouces jusqu'à.300 pouces de diamètre sur la veste). Lorsqu’il est utilisé avec les panneaux modulaires SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP, longueur du câble est considérablement réduit dans une configuration de canal. CommScope ingénieurs poussé le seuil et l’exigence initiale de longueur de câble de compteur 15 à 5 mètres pour les chaînes de connecteur 3 ou 4 et 3 mètres seulement pour les chaînes de connecteur 2 - une de plus de 65 a réduit le pourcentage de réduction de longueur de chaîne courte. Ces nouvelles exigences en matière de câble court donnent CommScope clients la liberté de conception pour créer une infrastructure de 6 a catégorie qui répond aux besoins d’héritier t sans les tracas d’espacement inefficace et stockage mou.

Caractéristiques

  • Conception architecturale et la flexibilité - supports 5 mètre câbles en 3 et 4 connecteur chaînes, câbles compteur 3 2 canaux connecteur et Croix connectent cordons jusqu'à 1 mètre
  • Permet plusieurs terminaisons de câble taille 270 pouce jusqu'à 300 po diamet er sur cotes veste et flamme  : F/UTP et S/FTP
  • La marque et la conception universelles soutiennent les câblages T568 A et B
  • Noir icônes fournies dans la bande des trois  : voix, données et BLANK et sont également vendus séparément dans des emballages en vrac, disponibles en vert, bleu, rouge, noir, blanc et jaune
  • Accords de commerce Act (AVA) compatible
  • Construction robuste, entièrement métallique
  • Moment de la cessation d’emploi a diminué lorsque vous utilisez l’outil de raccordement HGS-TT-S et des câbles série GigaSPEED X10D F/UTP 91 b
  • Brevet en instance de système de fixation flexible permet un connecteur sile monter à trois ouvertures distinctes  : HD haute densité, M-Series et Keystone. Empreinte de montage de base est de haute densité. Clips de Keystone sont disponibles pour un montage dans les ouvertures de la clé de voûte. M-S
  • Terminaisons de connecteur IDC sur l’arrière de la base permettent q uick et facilité d’installation du câble AWG 22 à 24
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-année garantie prolongée et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’un canal enregistré de SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur SILVER
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL