MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | HHCM-2
Gestionnaire de câble Horizontal à charnières espace 2 (3-1/2)

Nº PIÈCE FAB.  HHCM-2
Nº PIÈCE  268463
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Gestionnaires de charnières câbles horizontaux
Dissimuler des câbles de raccordement tout en assurant la décharge de traction du câble avec les gestionnaires de câble horizontal articulé. Ces gestionnaires 19 câble fournissent une méthode solide et attrayante pour organiser des cordons de raccordement et de maintenir le rayon de pliage nécessaire. La façade articulée a une fermeture magnétique et dissimule les câbles habillés entre les composants et les poursuites de câble. Passerelles de câble suffisamment fournis pour pansement câbles ci-dessus, ci-dessous, sur les côtés et derrière le gestionnaire de câble. Terminé en une poudre noire durable coat.

Caractéristiques

  • Robe câbles ouvrent entre les deux supports de cadre et autres contenants
  • Décharge de traction de câble fournit des connexions plus fiables
  • Plusieurs passerelles de câble-haut, arrière, bas et côtés
  • Face solide dissimule les câbles de vue
  • Panneau articulé permet pour faciliter l’accès et l’accès aux faisceaux de câbles

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 34130000