SOLUTIONS D’INTÉGRATIONCYPRESS | | HHR-4166-WH
HHR-4166-WH : 2,4 GHz Wireless Handheld Reader 1-Reader Kit with wireless OSDP Secure Channel AES-128 Encryption, and relay control (no gate selection), HID iClass SE Dual Frequency (13,56 MHz / 125 kHz), en blanc, CERTIFIÉ CE

Nº PIÈCE FAB.  HHR-4166-WH
Nº PIÈCE  9880166
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

HHR-4166-WH : Lecteur portable sans fil 2,4 GHz avec cryptage sans fil OSDP Secure Channel AES-128 et contrôle de relais (pas de sélection de porte)l, HID iClass SE double fréquence (13,56 MHz / 125 kHz), en blanc, certifié CE

Vérifiez les informations d’identification sans lecteur de mur fixe, à l’aide du lecteur portable sans fil crypté Cypress, qui utilise le canal sécurisé OSDP pour chiffrer la connexion sans fil. L’unité lecteur HHR-4166 est équipée du module HID iClass SE Dual Frequency (13,56 MHz / 125 kHz). La portée typique est de 150 pieds à l’intérieur ou 500 pieds à l’extérieur (45,72 m à l’intérieur / 152,4 m à l’extérieur).

Utilisez le système crypté de lecteur portable sans fil pour configurer rapidement et en toute sécurité une entrée ou un point de contrôle, avec des camions ou à bord d’autobus, pour le déploiement rapide et de secours en cas de catastrophe, ainsi que des défis aléatoires et la vérification de l’inscription du personnel.

Lorsqu’une informations d’identification est lue par le lecteur portatif, les données d’identification sont envoyées sans fil à l’unité de base du lecteur, qui est câblé à un port Wiegand sur le panneau de commande. Le panneau de contrôle vérifie si une informations d’identification est valide et envoie la vérification au Lecteur. Étant donné que le système s’interface avec la base de données existante du client, les données d’identification restent à jour.

L’unité de lecteur HHR-4166 contrôle également une fonction de relais, comme déclencher une alarme ou contrôler une porte ou une porte.

Utilisez le répéteur Cypress Encrypted Wireless 2,4 GHz (RPT-8651) pour étendre en toute sécurité la portée ou contourner les obstacles. Voir aussi d’autres modèles de lecteurs portables sans fil pour d’autres configurations.

Caractéristiques

  • Utilise OSDP Secure Channel pour chiffrer la connexion sans fil
  • 2,4 GHz (IEEE 802.15.4 protocole sans fil)
  • Portée typique : 150 pi à l’intérieur / 500 pi à l’extérieur (45,72 m à l’intérieur / 152,4 m à l’extérieur)
  • Informations d’identification : HID iClass SE Haute / Basse Fréquence (13,56 MHz25 kHz)
  • Bouton Vend sur la fonction relais de contrôle reader unit (exemple : déclenchement de l’alarme, contrôle de la porte/porte; fonction réglée pendant l’installation)
  • Kit comprend : 1 lecteur, 1 quai, 1 câble de charge, 1 unité de base avec 2 sorties Wiegand
  • Couleur  : blanc
  • Ôrtifié
  • Utilisez le répéteur Cypress RPT-8651 Encrypted Wireless 2,4 GHz pour étendre la portée ou contourner les obstacles

Spécifications  :

Code UNSPSC 39120000

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.