KEYSCAN | HID-1391
Étiquette adhésive proximité Micro caché

Nº PIÈCE FAB.  HID-1391
Nº PIÈCE  540424
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Étiquette adhésive de 125kHz proximité Micro - Keyscan 36-Bit Format

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Carte de proximité 125 kHz
  • Keyscan 36 bit Wiegand format pour une couche supplémentaire de sécurité
  • Micro Prox étiquette adhésive est un moyen rentable d’obtenir la technologie proximité de mise à jour de carte plus ancienne
  • technologies dans un système. Étiquettes adhésives de micro Prox peut également être utilisé whe

Spécifications  :

Couleur GRIS
Format 36-BIT
Dimensions LARME 1,5 ENV. "X 1" X 0,1"
Fréquence 125 KHZ
Type de produit INFORMATIONS D’IDENTIFICATION DE LA BALISE
Format de lecture PROXIMITÉ HID
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser TROU DE PORTE-CLÉS