KEYSCAN | HID-5395
Lecteur de proximité HID Slim Line II

Nº PIÈCE FAB.  HID-5395
Nº PIÈCE  540412
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Lecteur de proximité 125 kHz - taille interrupteur mural
  • Fournit jusqu'à 5 en. Plage de lecture
  • 12 V DC opération @ 160 mA
  • Compatible avec les cartes de proximité Keyscan 125 kHz et Tags (caché-C1325, HID-C1386, HID-C1386-26, HID-C1386MG, HID-1391, HID-1351, PROXKEYIII, PROXKEYIII-26)

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 6 "X 2" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format JUSQU'À 85-BIT
Format de lecture CLAVIER, PROXIMITÉ HID
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 125 KHZ
Interface INTERFACE WIEGAND
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ