KEYSCAN | HID-5455
Lecteur Pro de proximité HID

Nº PIÈCE FAB.  HID-5455
Nº PIÈCE  540413
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Lecteur de proximité 125 kHz
  • Fournit jusqu'à 9 en. Plage de lecture
  • 12 V C.c
  • Courant Nominal 25 tirage au sort mA pic 125 mA
  • Compatible avec les cartes de proximité Keyscan 125 kHz et Tags (caché-C1325, HID-C1386, HID-C1386-26, HID-C1386MG, HID-1391, HID-1351, PROXKEYIII, PROXKEYIII-26)

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 5" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format JUSQU'À 85-BIT
Format de lecture CLAVIER, PROXIMITÉ HID
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 125 KHZ
Interface INTERFACE WIEGAND
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ