KEYSCAN | HID-C1386
Carte de proximité, ISO PVC de qualité, Format 36 Bit, graphiques

Nº PIÈCE FAB.  HID-C1386
Nº PIÈCE  540420
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Carte de proximité 125 kHz - Keyscan 36-Bit Format

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Il y a un certain nombre de Styles qui comprennent à clapet et graphiques qualité Surfaces optimisé pour l’impression de Photo Id. Ils sont bien adaptés pour les plus exigeants des environnements haute usure

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format 36-BIT
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 125 KHZ
Type de produit CARTE DE L’ISO POUR L’IMPRESSION
Format de lecture PROXIMITÉ HID
Machines à mortaiser FENTE À ORIENTATION HORIZONTALE