HOFFMAN enceintes INC | HJ606HWPL1LG
Plat à charnières loquet Cvr Encl, taille/Dim  : 7,31x7,31x4.96, matériau/finition  : fibre de verre

Nº PIÈCE FAB.  HJ606HWPL1LG
Nº PIÈCE  652851
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Boîtiers disposent d’un appartement, qui se chevauchent de conception de la couverture qui assure une étanchéité more secure. Disponible avec couvercle solide et fenêtre. Verrous assurent la sécurité et un accès facile.

Caractéristiques

  • Construction en fibre de verre moulée par compression
  • Solid-fenêtre couverte de chevauchement des modèles sont disponibles
  • Les fenêtres sont en polycarbonate clair
  • La couverture de l’attache avec cadenassable loquets en acier inoxydable de Type 316
  • Tapez 304 charnières de piano en acier inoxydable
  • Mountibrackets intégrale
  • Boîtiers protègent l’équipement et les opérateurs de contacts électriques indirects

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel FIBRE DE VERRE
Code UNSPSC 43223306