ABB | HK4-11
Contact auxiliaire, 250 volts AC/DC, 18 à 14 AWG Flexible/brin, 7 à 10,3 Lb-po, 1 non-1 or, 16 MM de longueur x 35 MM largeur x 55 MM de hauteur, pour démarreur de moteur manuel

Nº PIÈCE FAB.  HK4-11
Nº PIÈCE  536742
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour MS450, MS495, MS497 de démarreurs manuels

Description des spécifications

Tension nominale  : 230/220 V ca/V DC
Ampérage  : 2 A 24 V AC, 0,5 A à 230 V ca, 1 A 24 V DC, 0,3 A à VCC 48, 0,15 A à 60 V DC
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Température de fonctionnement  :-25 à + 70 deg C
Endurance  : Électrique et mécanique  : 10000 pérorer Cycles
Contacts auxiliaires  : 1 NO/1 NC
Nombre de blocs  : 5

Informations techniques

508 homologation UL, CSA 22,2 no 14 certifié, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1 approuvé

Spécifications  :

Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500